AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKSA1000AE4 TERMINALE RACC QUADRO 1000A - KSA1000AE4

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKSA1000AE4 TERMINALE RACC QUADRO 1000A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Punto di alimentazione - Estremità

  • Corrente nominale AC a 50 Hz - 1000 A

  • Numero di poli - 4

  • Modello - Singolo

  • Tensione nominale AC a 50 Hz - 230...690 V

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606480003493

Codice prodotto

SNRKSA1000AE4

Cod. produttore

KSA1000AE4

Produttore

SNR

Punto di alimentazione:

Estremità

Corrente nominale AC a 50 Hz:

1000 A

Numero di poli:

4

Modello:

Singolo

Tensione nominale AC a 50 Hz:

230...690 V

Grado di protezione (IP):

IP55

Larghezza:

290 mm

Colore:

Bianco

Numero RAL:

9001

Lunghezza:

338 mm

Altezza:

370 mm

Unità di alimentazione a flangia Canalis per KSA. La tensione di esercizio nominale è da 230VAC a 690V AC. La corrente nominale d'impiego è di 800A e 1000 A. Il materiale della barra dell'unità di alimentazione è alluminio con trattamento superficiale bianco RAL 9001. Montaggio sulla sbarra tramite viti con posizione di montaggio a destra/sinistra, collegamento tramite morsetti a barra. Progettato con 1 circuito abilitante. Fornisce un grado di protezione IP55 conforme alla norma IEC 60529. IK08 conformea IEC 62262. È conforme a IEC 60439-2 e a 61439 IEC-6.