SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKSA1000EV4254 ELEM COL MON 1000A 2,5M 4 DER - KSA1000EV4254

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli - 5
Corrente nominale AC a 50 Hz - 1000 A
Numero di derivazioni - 4
Grado di protezione (IP) - IP55
Tensione nominale AC a 50 Hz - 230...690 V
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Terziario Industriale
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3606480003882
Codice prodotto
SNRKSA1000EV4254
Cod. produttore
KSA1000EV4254
Produttore
SNR
Numero di poli:
5
Corrente nominale AC a 50 Hz:
1000 A
Numero di derivazioni:
4
Grado di protezione (IP):
IP55
Tensione nominale AC a 50 Hz:
230...690 V
Lunghezza:
2.5 m
Numero di conduttori (senza terra):
4
Con adattatore di dimensione integrato:
sì
Paratia tagliafuoco:
no
Colore:
Bianco
Numero RAL:
9001


