AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKSA100ED4306 EL. RETT. 100A 4P 3M 6 DER - KSA100ED4306

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKSA100ED4306 EL. RETT. 100A 4P 3M 6 DER

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale AC a 50 Hz - 100 A

  • Modello - Singolo

  • Tensione nominale AC a 50 Hz - 230...690 V

  • Numero di poli - 5

  • Lunghezza - 3000 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3606480003929

Codice prodotto

SNRKSA100ED4306

Cod. produttore

KSA100ED4306

Produttore

SNR

Corrente nominale AC a 50 Hz:

100 A

Modello:

Singolo

Tensione nominale AC a 50 Hz:

230...690 V

Numero di poli:

5

Lunghezza:

3000 mm

Colore:

Bianco

Grado di protezione (IP):

IP55

Numero di conduttori (senza terra):

4

Numero di derivazioni:

6

Flessibile:

no

Numero RAL:

9001

Larghezza:

54 mm

Altezza:

146 mm

Parte del sistema Canalis KSA. È costituito da un elemento di distribuzione da 3 m 100A dotato di 6 prese. Tutti gli elementi rettilinei vengono forniti con un blocco di giunzione.