AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKSA160ED43012 EL. RETT. 160A 4P 3M 12 DER - KSA160ED43012

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKSA160ED43012 EL. RETT. 160A 4P 3M 12 DER

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale AC a 50 Hz - 160 A

  • Modello - Singolo

  • Tensione nominale AC a 50 Hz - 230...690 V

  • Numero di poli - 5

  • Lunghezza - 3000 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3606480003981

Codice prodotto

SNRKSA160ED43012

Cod. produttore

KSA160ED43012

Produttore

SNR

Corrente nominale AC a 50 Hz:

160 A

Modello:

Singolo

Tensione nominale AC a 50 Hz:

230...690 V

Numero di poli:

5

Lunghezza:

3000 mm

Colore:

Bianco

Grado di protezione (IP):

IP55

Numero di conduttori (senza terra):

4

Numero di derivazioni:

12

Flessibile:

no

Numero RAL:

9001

Larghezza:

54 mm

Altezza:

146 mm

Fa parte del sistema Canalis. È costituito da un elemento di distribuzione di 3 m a 160A dotato di 12 prese. Tutti i componenti di funzionamento sono forniti con un'unità di giunzione.