AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKSA250ED4081 EL. RETT. 250A 0,8M 1 DER - KSA250ED4081

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKSA250ED4081 EL. RETT. 250A 0,8M 1 DER

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli - 4

  • Corrente nominale AC a 50 Hz - 250 A

  • Numero di derivazioni - 1

  • Grado di protezione (IP) - IP55

  • Tensione nominale AC a 50 Hz - 230...690 V

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606480004353

Codice prodotto

SNRKSA250ED4081

Cod. produttore

KSA250ED4081

Produttore

SNR

Numero di poli:

4

Corrente nominale AC a 50 Hz:

250 A

Numero di derivazioni:

1

Grado di protezione (IP):

IP55

Tensione nominale AC a 50 Hz:

230...690 V

Lunghezza:

0.8 m

Numero di conduttori (senza terra):

4

Con adattatore di dimensione integrato:

no

Paratia tagliafuoco:

no

Colore:

Bianco

Numero RAL:

9001

Condotto sbarre Canalis per KSA. Viene applicata per aumentare la distribuzione di potenza media con contatto scorrevole lubrificato. La tensione di esercizio è da 230VAC 50/60 Hz a 690VAC 50/60 Hz. La corrente nominale d'impiego è 250A a 35 ℃. Montato tramite viti con posizione del neutro a destra. Elemento per piede di colonna in alluminio; la polarità del condotto è 3L+N+PE. Progettata con 1 prese di derivazione. Fornisce un campo magnetico irradiato di 0,69 µT. È conforme a IEC 60439-2 e a 61439 IEC-6.