AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKSA250ED4156 EL. RETT. 250A 1,5M 6 DER - KSA250ED4156

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKSA250ED4156 EL. RETT. 250A 1,5M 6 DER

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale AC a 50 Hz - 250 A

  • Modello - Singolo

  • Tensione nominale AC a 50 Hz - 230...690 V

  • Numero di poli - 3

  • Colore - Bianco

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3606480004360

Codice prodotto

SNRKSA250ED4156

Cod. produttore

KSA250ED4156

Produttore

SNR

Corrente nominale AC a 50 Hz:

250 A

Modello:

Singolo

Tensione nominale AC a 50 Hz:

230...690 V

Numero di poli:

3

Colore:

Bianco

Grado di protezione (IP):

IP55

Numero di conduttori (senza terra):

4

Numero di derivazioni:

6

Flessibile:

no

Numero RAL:

9001

Fa parte del sistema Canalis. È costituito da un elemento di distribuzione di 1,5 m a 250A dotato di 6 prese. Tutti i componenti di funzionamento sono forniti con un'unità di giunzione.