SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKSA250ED45010 EL. RETT. 250A 4P 5M 10 DER - KSA250ED45010

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale AC a 50 Hz - 250 A
Modello - Singolo
Tensione nominale AC a 50 Hz - 230...690 V
Numero di poli - 5
Colore - Bianco
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3606480004407
Codice prodotto
SNRKSA250ED45010
Cod. produttore
KSA250ED45010
Produttore
SNR
Corrente nominale AC a 50 Hz:
250 A
Modello:
Singolo
Tensione nominale AC a 50 Hz:
230...690 V
Numero di poli:
5
Colore:
Bianco
Grado di protezione (IP):
IP54
Numero di conduttori (senza terra):
4
Numero di derivazioni:
10
Flessibile:
no
Numero RAL:
9001


