AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKSA250FA4 ADATTATORE VECCHIA GAMMA KS 250A - KSA250FA4

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKSA250FA4 ADATTATORE VECCHIA GAMMA KS 250A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3606485014517

Codice prodotto

SNRKSA250FA4

Cod. produttore

KSA250FA4

Produttore

SNR

Tipo di accessorio / ricambio:

Altri

Adattatore Canalis per gamma KS precedente. Adatto alla gamma precedente. La corrente nominale d'impiego è 250 A. Il prodotto ha un trattamento superficiale bianco RAL 9001. Montaggio sulla sbarra mediante viti tra i condotti. Fornisce un grado di protezione IP55 conforme alla norma IEC 60529. È conforme a IEC 60439-2 e a 61439 IEC-6.