SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKSA250ZJ4 BLOCCO DI GIUNZIONE 250A - KSA250ZJ4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Altri
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3606485012865
Codice prodotto
SNRKSA250ZJ4
Cod. produttore
KSA250ZJ4
Produttore
SNR
Tipo di accessorio / ricambio:
Altri
Raccordo elettrico e meccanico Canalis per KSA. Viene applicato alla distribuzione di potenza media. La tensione di esercizio nominale è da 230VAC a 690V AC. La corrente nominale d'impiego è 160A e 250 A. Il prodotto è una parte di ricambio con trattamento superficiale bianco RAL 9001. Progettato con 1 circuito abilitante. Fornisce un grado di protezione IP55 conforme alla norma IEC 60529. IK08 conforme a IEC 62262. È conforme a IEC 60439-2 e a 61439 IEC-6.