SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKSA400ABT4 ALIM. CENTRALE 400A - KSA400ABT4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Punto di alimentazione - Centro
Corrente nominale AC a 50 Hz - 400 A
Numero di poli - 5
Modello - Singolo
Grado di protezione (IP) - IP54
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3606480004476
Codice prodotto
SNRKSA400ABT4
Cod. produttore
KSA400ABT4
Produttore
SNR
Punto di alimentazione:
Centro
Corrente nominale AC a 50 Hz:
400 A
Numero di poli:
5
Modello:
Singolo
Grado di protezione (IP):
IP54
Unità di alimentazione Canalis per KSA. È compatibile con la piastra per pressacavo FL21. La tensione di esercizio nominale è da 230VAC a 690V AC. La corrente nominale d'impiego è di 400 A. Il materiale della barra dell'unità di alimentazione è alluminiocon trattamento superficiale bianco RAL 9001. Montaggio sulla sbarra tramite viti con posizione di montaggio centrale, collegamento tramite terminali a occhiello. Progettato con 1 circuito abilitante. Fornisce un grado di protezione IP55 conforme alla norma IEC 60529. IK08 conforme a IEC 62262. È conforme a IEC 60439-2 e a 61439 IEC-6.


