AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKSA400ED45010 EL. RETT. 400A 4P 5M 10 DER - KSA400ED45010

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKSA400ED45010 EL. RETT. 400A 4P 5M 10 DER

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale AC a 50 Hz - 400 A

  • Modello - Singolo

  • Tensione nominale AC a 50 Hz - 230...690 V

  • Numero di poli - 5

  • Colore - Bianco

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3606480004841

Codice prodotto

SNRKSA400ED45010

Cod. produttore

KSA400ED45010

Produttore

SNR

Corrente nominale AC a 50 Hz:

400 A

Modello:

Singolo

Tensione nominale AC a 50 Hz:

230...690 V

Numero di poli:

5

Colore:

Bianco

Grado di protezione (IP):

IP54

Numero di conduttori (senza terra):

4

Numero di derivazioni:

10

Flessibile:

no

Numero RAL:

9001

Fa parte del sistema Canalis. È costituito da un elemento di distribuzione di 5 m a 400A dotato di 10 prese. Tutti i componenti di funzionamento sono forniti con un'unità di giunzione.