SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKSA500EV4203 EL COL MON 500A 4P 2M 3 DER - KSA500EV4203

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli - 5
Corrente nominale AC a 50 Hz - 500 A
Numero di derivazioni - 3
Grado di protezione (IP) - IP55
Tensione nominale AC a 50 Hz - 230...690 V
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Terziario Industriale
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3606480005015
Codice prodotto
SNRKSA500EV4203
Cod. produttore
KSA500EV4203
Produttore
SNR
Numero di poli:
5
Corrente nominale AC a 50 Hz:
500 A
Numero di derivazioni:
3
Grado di protezione (IP):
IP55
Tensione nominale AC a 50 Hz:
230...690 V
Lunghezza:
2 m
Numero di conduttori (senza terra):
4
Con adattatore di dimensione integrato:
sì
Paratia tagliafuoco:
no
Colore:
Bianco
Numero RAL:
9001


