AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKSA500EV4254 ELEM COL MON 500A 2,5M 4 DER - KSA500EV4254

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKSA500EV4254 ELEM COL MON 500A 2,5M 4 DER

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli - 5

  • Corrente nominale AC a 50 Hz - 500 A

  • Numero di derivazioni - 4

  • Grado di protezione (IP) - IP55

  • Tensione nominale AC a 50 Hz - 230...690 V

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606480005022

Codice prodotto

SNRKSA500EV4254

Cod. produttore

KSA500EV4254

Produttore

SNR

Numero di poli:

5

Corrente nominale AC a 50 Hz:

500 A

Numero di derivazioni:

4

Grado di protezione (IP):

IP55

Tensione nominale AC a 50 Hz:

230...690 V

Lunghezza:

2.5 m

Numero di conduttori (senza terra):

4

Con adattatore di dimensione integrato:

Paratia tagliafuoco:

no

Colore:

Bianco

Numero RAL:

9001

Canalis, Elemento di colonna, 500A, 2,5m, 4 derivazioni. gamma prodotto: Canalis - nome del prodotto: KS - tipo di prodotto o componente: elemento rettilineo - materiale: alluminio. Benefici: Sicurezza: su ogni derivazione è presente uno shutter che rende inaccessibili le parti in tensione Contatti argentati: performance della giunzione per oltre 30 anni senza manutenzioni specifiche Disponibilità di spine di derivazione con prese industriali o civili premontate Nessun accessorio richiesto per ottenere l'IP55 Disponibilità di elementi rettilinei lunghi 5m per ridurre tempi di posa di linee estese Disponibilità di elementi dedicati per la realizzazione di colonne montanti (elementi da 2m, staffaggi dedicati…) Possibilità di ordinare elementi speciali: lunghezze speciali, T, Z Sistemi di fissaggio che consentono di raggiungere interassi di staffaggio di 3m Fessibile: possibilità di aggiungere o togliere derivazioni senza interrompere l'alimentazione Compattezza: due sole dimensioni di condotto (da 100A a 400A e da 500A a 1000A) Assenza di alogeni: KS non sprigiona fumi o gas tossici in caso di incendio Design lineare e moderno.. Applicazioni: Edifici industriali, autorimesse, officine, centri logistici, capannoni, complessi industriali… Centri commerciali,ipermercati, grandi magazzini, hotel…..