AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKSA630ABDD4 ALIMENTAZ DX PROTETTA 630A - KSA630ABDD4

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKSA630ABDD4 ALIMENTAZ DX PROTETTA 630A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Punto di alimentazione - Estremità

  • Corrente nominale AC a 50 Hz - 630 A

  • Numero di poli - 4

  • Modello - Singolo

  • Tensione nominale AC a 50 Hz - 230...690 V

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606485015811

Codice prodotto

SNRKSA630ABDD4

Cod. produttore

KSA630ABDD4

Produttore

SNR

Punto di alimentazione:

Estremità

Corrente nominale AC a 50 Hz:

630 A

Numero di poli:

4

Modello:

Singolo

Tensione nominale AC a 50 Hz:

230...690 V

Grado di protezione (IP):

IP55

Larghezza:

288 mm

Colore:

Bianco

Numero RAL:

9010

Lunghezza:

753 mm

Altezza:

500 mm

Canalis, Unità di alimentazione protetta 3L+N+PE 630A montaggio a dx. gamma prodotto: Canalis - nome del prodotto: KS - tipo di prodotto o componente: unità di alimentazione - materiale: alluminio - polarità condotto sbarre: 3L + N + PE. Benefici: Sicurezza: su ogni derivazione è presente uno shutter che rende inaccessibili le parti in tensione Contatti argentati: performance della giunzione per oltre 30 anni senza manutenzioni specifiche Disponibilità di spine di derivazione con prese industriali o civili premontate Nessun accessorio richiesto per ottenere l'IP55 Disponibilità di elementi rettilinei lunghi 5m per ridurre tempi di posa di linee estese Disponibilità di elementi dedicati per la realizzazione di colonne montanti (elementi da 2m, staffaggi dedicati…) Possibilità di ordinare elementi speciali: lunghezze speciali, T, Z Sistemi di fissaggio che consentono di raggiungere interassi di staffaggio di 3m Fessibile: possibilità di aggiungere o togliere derivazioni senza interrompere l'alimentazione Compattezza: due sole dimensioni di condotto (da 100A a 400A e da 500A a 1000A) Assenza di alogeni: KS non sprigiona fumi o gas tossici in caso di incendio Design lineare e moderno.. Applicazioni: Edifici industriali, autorimesse, officine, centri logistici, capannoni, complessi industriali… Centri commerciali, ipermercati, grandi magazzini, hotel…..