SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKSA630ABG4 ALIM. D ESTREMITA SINISTRA 630A - KSA630ABG4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Punto di alimentazione - Estremità
Corrente nominale AC a 50 Hz - 630 A
Numero di poli - 5
Modello - Singolo
Tensione nominale AC a 50 Hz - 230...690 V
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3606480005046
Codice prodotto
SNRKSA630ABG4
Cod. produttore
KSA630ABG4
Produttore
SNR
Punto di alimentazione:
Estremità
Corrente nominale AC a 50 Hz:
630 A
Numero di poli:
5
Modello:
Singolo
Tensione nominale AC a 50 Hz:
230...690 V
Grado di protezione (IP):
IP55
Larghezza:
288 mm
Colore:
Bianco
Numero RAL:
9001
Lunghezza:
753 mm
Altezza:
500 mm


