AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKSA630ED45010 EL. RETT. 630A 4P 5M 10 DER

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKSA630ED45010 EL. RETT. 630A 4P 5M 10 DER

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale AC a 50 Hz - 630 A

  • Modello - Singolo

  • Numero di poli - 5

  • Numero di conduttori (senza terra) - 4

  • Numero di derivazioni - 10

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3606480005428

Codice prodotto

SNRKSA630ED45010

Cod. produttore

KSA630ED45010

Produttore

SNR

Corrente nominale AC a 50 Hz:

630 A

Modello:

Singolo

Numero di poli:

5

Numero di conduttori (senza terra):

4

Numero di derivazioni:

10

Flessibile:

no

Condotto sbarre Canalis per KSA. Viene applicato alla distribuzione di potenza media con contatto scorrevole lubrificato. La tensione di esercizio è da 230VAC 50/60 Hz a 690VAC 50/60 Hz. La corrente nominale d'impiego è 630A a 35 ℃. Montato tramite viti con posizione del neutro verso l'alto. Barra di distribuzione rettilinea in alluminio; la polarità del condotto è 3L+N+PE. Progettata con 10 prese di derivazione. Fornisce un campo magnetico irradiato di 0,89 µT. È conforme a IEC 60439-2 e a 61439 IEC-6.