SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKSA630ED45018 EL. RETT. 630A 4P 5M 18 DER - KSA630ED45018

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale AC a 50 Hz - 630 A
Modello - Singolo
Tensione nominale AC a 50 Hz - 230...690 V
Numero di poli - 5
Lunghezza - 5000 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Terziario Industriale
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3606480005435
Codice prodotto
SNRKSA630ED45018
Cod. produttore
KSA630ED45018
Produttore
SNR
Corrente nominale AC a 50 Hz:
630 A
Modello:
Singolo
Tensione nominale AC a 50 Hz:
230...690 V
Numero di poli:
5
Lunghezza:
5000 mm
Colore:
Bianco
Grado di protezione (IP):
IP55
Numero di conduttori (senza terra):
4
Numero di derivazioni:
18
Flessibile:
no
Numero RAL:
9001
Larghezza:
113 mm
Altezza:
146 mm


