AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKSA800ED43010 EL. RETT. 800A 4P 3M 10 DER - KSA800ED43010

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKSA800ED43010 EL. RETT. 800A 4P 3M 10 DER

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale AC a 50 Hz - 800 A

  • Modello - Singolo

  • Tensione nominale AC a 50 Hz - 230...690 V

  • Numero di poli - 5

  • Lunghezza - 3000 mm

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606480005527

Codice prodotto

SNRKSA800ED43010

Cod. produttore

KSA800ED43010

Produttore

SNR

Corrente nominale AC a 50 Hz:

800 A

Modello:

Singolo

Tensione nominale AC a 50 Hz:

230...690 V

Numero di poli:

5

Lunghezza:

3000 mm

Colore:

Bianco

Grado di protezione (IP):

IP55

Numero di conduttori (senza terra):

4

Numero di derivazioni:

10

Flessibile:

no

Numero RAL:

9001

Larghezza:

113 mm

Altezza:

146 mm

Canalis, Elemento rettilineo, 800A, 3m, 10 derivazioni. gamma prodotto: Canalis - nome del prodotto: KS - tipo di prodotto o componente: elemento rettilineo - descrizione condotto sbarre: elemento di trasporto - materiale: alluminio. Benefici: Sicurezza:su ogni derivazione è presente uno shutter che rende inaccessibili le parti in tensione Contatti argentati: performance della giunzione per oltre 30 anni senza manutenzioni specifiche Disponibilità di spine di derivazione con prese industriali o civili premontate Nessun accessorio richiesto per ottenere l'IP55 Disponibilità di elementi rettilinei lunghi 5m per ridurre tempi di posa di linee estese Disponibilità di elementi dedicati per la realizzazione di colonne montanti (elementi da 2m, staffaggi dedicati…) Possibilità di ordinare elementi speciali: lunghezze speciali, T, Z Sistemi di fissaggio che consentono di raggiungere interassi di staffaggio di 3m Fessibile: possibilità di aggiungere o togliere derivazioni senza interrompere l'alimentazione Compattezza: due sole dimensioni di condotto (da 100A a 400A e da 500A a 1000A) Assenza di alogeni: KS non sprigiona fumi o gas tossici in caso di incendio Design lineare e moderno.. Applicazioni: Edifici industriali, autorimesse, officine, centri logistici, capannoni, complessi industriali… Centri commerciali, ipermercati, grandi magazzini, hotel…..