AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKSA800ED45010 EL. RETT. 800A 4P 5M 10 DER - KSA800ED45010

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKSA800ED45010 EL. RETT. 800A 4P 5M 10 DER

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale AC a 50 Hz - 800 A

  • Modello - Singolo

  • Tensione nominale AC a 50 Hz - 230...690 V

  • Numero di poli - 5

  • Lunghezza - 5000 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3606480005541

Codice prodotto

SNRKSA800ED45010

Cod. produttore

KSA800ED45010

Produttore

SNR

Corrente nominale AC a 50 Hz:

800 A

Modello:

Singolo

Tensione nominale AC a 50 Hz:

230...690 V

Numero di poli:

5

Lunghezza:

5000 mm

Colore:

Bianco

Grado di protezione (IP):

IP55

Numero di conduttori (senza terra):

4

Numero di derivazioni:

10

Flessibile:

no

Numero RAL:

9001

Larghezza:

113 mm

Altezza:

146 mm

Parte del sistema Canalis KSA. È costituito da un elemento di distribuzione da 5 m 800A dotato di 10 prese. Tutti gli elementi rettilinei vengono forniti con un blocco di giunzione.