AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKSB100SE4 CASS DI DERIV 100A PER FUS NF 00 - KSB100SE4

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKSB100SE4 CASS DI DERIV 100A PER FUS NF 00

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale AC a 50 Hz - 100 A

  • Numero di poli - 5

  • Tipo di uscita - Pressacavo

  • Con selezione di fase - no

  • Numero di prese CEE - 0

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3606480005831

Codice prodotto

SNRKSB100SE4

Cod. produttore

KSB100SE4

Produttore

SNR

Corrente nominale AC a 50 Hz:

100 A

Numero di poli:

5

Tipo di uscita:

Pressacavo

Con selezione di fase:

no

Numero di prese CEE:

0

Numero di conduttori (senza terra):

4

Numero di altre prese:

0

Con arresto:

Grado di protezione (IP):

IP55

Colore:

Altri

Unità di derivazione Canalis per KT e KS. Viene applicata alla distribuzione di potenza media e ai sistemi di messa a terra TT, IT e TN-S. La tensione di esercizio è da 230VAC 50/60 Hz a 690VAC 50/60 Hz. La corrente nominale d'impiego è 100A a 35 ℃. Montaggio con tecnica plug-in con polarità fissa con trattamento superficiale bianco RAL 9001; la polarità del condotto sbarre è 3L+N+PE. Fornisce protezione per fusibili di dimensione 00 (fusibile da ordinare separatamente). Permette il sezionamento dell'unità di derivazione mediante apertura verso destra della porta. Compatibilità condotto sbarre Canalis KS con prese plug-in; compatibilità condotto sbarre Canalis KT con prese plug-in tipo KS. Fornisce un grado di protezione IP55 conforme alla norma IEC 60529. IK08 conforme a IEC 62262. È conforme a IEC 61439-1 e a 61439 IEC-6.