SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKSB100SF4 CASS DI DER 100A PER FUS 22X58 - KSB100SF4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di fusibile - Fusibile a vite
Corrente nominale - 100 A
Materiale (del corpo) - Plastica
Grado di protezione (IP) - IP55
Larghezza - 444 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3606480005855
Codice prodotto
SNRKSB100SF4
Cod. produttore
KSB100SF4
Produttore
SNR
Tipo di fusibile:
Fusibile a vite
Corrente nominale:
100 A
Materiale (del corpo):
Plastica
Grado di protezione (IP):
IP55
Larghezza:
444 mm
Altezza:
202 mm
Con coperchio trasparente:
no
Posizionamento sul sistema di sbarre:
Universale
Profondità:
178 mm
Struttura espandibile:
sì


