SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKSB100SM412 CASS DER APP. MOD. 100A 12 MOD - KSB100SM412

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale AC a 50 Hz - 100 A
Numero di poli - 5
Tipo di uscita - Pressacavo
Con selezione di fase - no
Numero di prese CEE - 0
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3606480005879
Codice prodotto
SNRKSB100SM412
Cod. produttore
KSB100SM412
Produttore
SNR
Corrente nominale AC a 50 Hz:
100 A
Numero di poli:
5
Tipo di uscita:
Pressacavo
Con selezione di fase:
no
Numero di prese CEE:
0
Tensione nominale AC a 50 Hz:
400...690 V
Numero di conduttori (senza terra):
4
Numero di altre prese:
0
Con arresto:
sì
Grado di protezione (IP):
IP55
Colore:
Altri


