AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKSB100SM512 CASS DER X MOD. 100A 12 MOD PEN - KSB100SM512

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKSB100SM512 CASS DER X MOD. 100A 12 MOD PEN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale AC a 50 Hz - 100 A

  • Numero di poli - 5

  • Tipo di uscita - Pressacavo

  • Con selezione di fase - no

  • Numero di prese CEE - 0

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3606480005886

Codice prodotto

SNRKSB100SM512

Cod. produttore

KSB100SM512

Produttore

SNR

Corrente nominale AC a 50 Hz:

100 A

Numero di poli:

5

Tipo di uscita:

Pressacavo

Con selezione di fase:

no

Numero di prese CEE:

0

Tensione nominale AC a 50 Hz:

400...690 V

Numero di conduttori (senza terra):

4

Numero di altre prese:

0

Con arresto:

Grado di protezione (IP):

IP55

Colore:

Altri

Unità di derivazione Canalis per KT e KS. Viene applicata alla distribuzione di potenza media e al sistema di messa a terra TN-C. La tensione di esercizio è da 230VAC 50/60 Hz a 690VAC 50/60 Hz. La corrente nominale d'impiego è 100 A. Montaggio con tecnica plug-in con polarità fissa con trattamento superficiale bianco RAL 9001; la polarità del condotto sbarre è 3L+PEN. Fornisce protezione per l'interruttore miniaturizzato (MCB) (interruttore da ordinare separatamente). Permette il sezionamento dell'unitàdi derivazione mediante apertura verso destra della porta. Compatibilità condotto sbarre Canalis KS con prese plug-in; compatibilità condotto sbarre Canalis KT con prese plug-in tipo KS. Fornisce un grado di protezione IP55 conforme alla norma IEC 60529.IK08 conforme a IEC 62262. È conforme a IEC 61439-1 e a 61439 IEC-6.