AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKSB160DC5 CASS DER COMPACT NS 100/160A PEN - KSB160DC5

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKSB160DC5 CASS DER COMPACT NS 100/160A PEN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale AC a 50 Hz - 160 A

  • Numero di poli - 3

  • Tipo di uscita - Pressacavo

  • Con selezione di fase - no

  • Numero di prese CEE - 0

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3606480005695

Codice prodotto

SNRKSB160DC5

Cod. produttore

KSB160DC5

Produttore

SNR

Corrente nominale AC a 50 Hz:

160 A

Numero di poli:

3

Tipo di uscita:

Pressacavo

Con selezione di fase:

no

Numero di prese CEE:

0

Tensione nominale AC a 50 Hz:

230...690 V

Numero di conduttori (senza terra):

4

Numero di altre prese:

0

Con arresto:

no

Tipo di prese:

Altri

Grado di protezione (IP):

IP55

Colore:

Altri

Numero RAL:

9001

Unità di derivazione Canalis per KT e KS. Viene applicata alla distribuzione di potenza media e al sistema di messa a terra TN-C. La tensione di esercizio è da 230VAC 50/60 Hz a 690VAC 50/60 Hz. La corrente nominale d'impiego è 160A a 35 ℃. Montaggio contecnica plug-in con polarità fissa con trattamento superficiale bianco RAL 9001; la polarità del condotto sbarre è 3L+PEN. Fornisce protezione per l'interruttore NSX con controllo della manovra rotativa (interruttore da ordinare separatamente). Fornisce 1 apertura a destra per piastra per pressacavo FL21 per permettere lo sgancio dell'unità di derivazione mediante apertura della porta. Compatibilità condotto sbarre Canalis KS con prese plug-in; compatibilità condotto sbarre Canalis KT con prese plug-in tipo KS. Fornisce un grado di protezione IP55 conforme alla norma EN/IEC 60529. IK08 conforme a IEC 62262. È conforme a IEC 61439-1 e a 61439 IEC-6.