AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKSB160SF4 CASS DI DER 160A PER FUS TG 0 - KSB160SF4

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKSB160SF4 CASS DI DER 160A PER FUS TG 0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di fusibile - Fusibile a vite

  • Corrente nominale - 160 A

  • Materiale (del corpo) - Plastica

  • Grado di protezione (IP) - IP55

  • Larghezza - 450 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3606480005725

Codice prodotto

SNRKSB160SF4

Cod. produttore

KSB160SF4

Produttore

SNR

Tipo di fusibile:

Fusibile a vite

Corrente nominale:

160 A

Materiale (del corpo):

Plastica

Grado di protezione (IP):

IP55

Larghezza:

450 mm

Altezza:

300 mm

Con coperchio trasparente:

no

Posizionamento sul sistema di sbarre:

Universale

Profondità:

257 mm

Struttura espandibile:

Unità di derivazione Canalis per KT e KS. Viene applicata alla distribuzione di potenza media e ai sistemi di messa a terra TT, IT e TN-S. La tensione di esercizio è da 230VAC 50/60 Hz a 690VAC 50/60 Hz. La corrente nominale d'impiego è 160A a 35 ℃. Montaggio con tecnica plug-in con polarità fissa con trattamento superficiale bianco RAL 9001; la polarità del condotto sbarre è 3L+N+PE. Fornisce protezione per fusibili di dimensione 0 (fusibile da ordinare separatamente). Fornisce 1 apertura a destra per piastra per pressacavo FL21 per permettere lo sgancio dell'unità di derivazione mediante apertura della porta. Compatibilità condotto sbarre Canalis KS con prese plug-in. Fornisce un grado di protezione IP55 conforme alla norma IEC 60529. IK08 conforme a IEC 62262. È conforme a IEC 61439-1 e a 61439 IEC-6.