SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKSB250DC5 CASS DERIV COMPACT NS 250A PEN - KSB250DC5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale AC a 50 Hz - 250 A
Numero di poli - 3
Tipo di uscita - Cavo
Con selezione di fase - no
Tensione nominale AC a 50 Hz - 230...690 V
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3606480005763
Codice prodotto
SNRKSB250DC5
Cod. produttore
KSB250DC5
Produttore
SNR
Corrente nominale AC a 50 Hz:
250 A
Numero di poli:
3
Tipo di uscita:
Cavo
Con selezione di fase:
no
Tensione nominale AC a 50 Hz:
230...690 V
Numero di conduttori (senza terra):
3
Tipo di prese:
Altri
Grado di protezione (IP):
IP55
Colore:
Bianco
Numero RAL:
9001


