AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKSB250ZV1 STAFFA SUPP BASE COL MONT. 250A - KSB250ZV1

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKSB250ZV1 STAFFA SUPP BASE COL MONT. 250A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Altri

  • Tipo di fissaggio - Altri

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606480005633

Codice prodotto

SNRKSB250ZV1

Cod. produttore

KSB250ZV1

Produttore

SNR

Modello:

Altri

Tipo di fissaggio:

Altri

Canalis, Staffa supporto base colonna montante, 250A. gamma prodotto: Canalis - nome del prodotto: KS - tipo di prodotto o componente: piede di sostegno - compatibilità prodotto: KS - carico massimo: 680 kg. Benefici: Sicurezza: su ogni derivazione è presente uno shutter che rende inaccessibili le parti in tensione Contatti argentati: performance della giunzione per oltre 30 anni senza manutenzioni specifiche Disponibilità di spine di derivazione con prese industriali o civili premontate Nessun accessorio richiesto per ottenere l'IP55 Disponibilità di elementi rettilinei lunghi 5m per ridurre tempi di posa di linee estese Disponibilità di elementi dedicati per la realizzazione di colonne montanti (elementi da 2m, staffaggi dedicati…) Possibilità di ordinare elementi speciali: lunghezze speciali, T, Z Sistemi di fissaggio che consentono di raggiungere interassi di staffaggio di 3m Fessibile: possibilità di aggiungere o togliere derivazioni senza interrompere l'alimentazione Compattezza: due sole dimensioni di condotto (da 100A a 400A e da 500A a 1000A) Assenza di alogeni: KS non sprigiona fumi o gas tossici in caso di incendio Design lineare e moderno.. Applicazioni: Edifici industriali, autorimesse, officine, centri logistici, capannoni, complessi industriali… Centri commerciali, ipermercati, grandi magazzini, hotel…..