SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKSB32CP SPINA DER 32A PER 2 PRESE + 8MOD - KSB32CP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale AC a 50 Hz - 32 A
Numero di poli - 5
Tipo di uscita - Presa
Con selezione di fase - no
Numero di prese CEE - 1
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Terziario Industriale
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3606480005985
Codice prodotto
SNRKSB32CP
Cod. produttore
KSB32CP
Produttore
SNR
Corrente nominale AC a 50 Hz:
32 A
Numero di poli:
5
Tipo di uscita:
Presa
Con selezione di fase:
no
Numero di prese CEE:
1
Tensione nominale AC a 50 Hz:
230...690 V
Numero di conduttori (senza terra):
4
Numero di altre prese:
0
Con arresto:
sì
Tipo di prese:
Presa CEE a 5 poli 32 A
Grado di protezione (IP):
IP55
Colore:
Bianco
Numero RAL:
9001