SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKSB32CP11D SPINA DER 32A 2 SCHUKO + 8MOD - KSB32CP11D

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale AC a 50 Hz - 32 A
Numero di poli - 3
Tipo di uscita - Presa
Con selezione di fase - no
Numero di prese CEE - 2
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Terziario Industriale
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3606480005992
Codice prodotto
SNRKSB32CP11D
Cod. produttore
KSB32CP11D
Produttore
SNR
Corrente nominale AC a 50 Hz:
32 A
Numero di poli:
3
Tipo di uscita:
Presa
Con selezione di fase:
no
Numero di prese CEE:
2
Tensione nominale AC a 50 Hz:
230...500 V
Numero di conduttori (senza terra):
4
Tipo di prese:
Presa CEE a 3 poli 16 A
Grado di protezione (IP):
IP55
Colore:
Bianco
Numero RAL:
9001


