AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKSB32CP15D SPINA DER 32A SCHUKO+IND + 8MOD - KSB32CP15D

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKSB32CP15D SPINA DER 32A SCHUKO+IND + 8MOD

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale AC a 50 Hz - 32 A

  • Numero di poli - 3

  • Tipo di uscita - Presa

  • Con selezione di fase - no

  • Numero di prese CEE - 2

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606480006012

Codice prodotto

SNRKSB32CP15D

Cod. produttore

KSB32CP15D

Produttore

SNR

Corrente nominale AC a 50 Hz:

32 A

Numero di poli:

3

Tipo di uscita:

Presa

Con selezione di fase:

no

Numero di prese CEE:

2

Tensione nominale AC a 50 Hz:

230...500 V

Numero di conduttori (senza terra):

4

Tipo di prese:

Presa CEE a 5 poli 16 A

Grado di protezione (IP):

IP55

Colore:

Bianco

Numero RAL:

9001

Canalis, Unità di derivazione, 32A, 1 presa Schuko domestica e 1 ind.. gamma prodotto: Canalis - nome del prodotto: KS - compatibilità prodotto: dispositivo modulare - polarità unità di derivazione: 3L+N+PE - apparecchiatura fornita: otturatore . Benefici: Sicurezza: su ogni derivazione è presente uno shutter che rende inaccessibili le parti in tensione Contatti argentati: performance della giunzione per oltre 30 anni senza manutenzioni specifiche Disponibilità di spine di derivazione con prese industriali o civili premontate Nessun accessorio richiesto per ottenere l'IP55 Disponibilità di elementi rettilinei lunghi 5m per ridurre tempi di posa di linee estese Disponibilità di elementi dedicati per la realizzazione di colonne montanti (elementi da 2m, staffaggi dedicati…) Possibilità di ordinare elementi speciali: lunghezze speciali, T, Z Sistemi di fissaggio che consentono di raggiungere interassi di staffaggio di 3m Fessibile: possibilità di aggiungere o togliere derivazioni senza interrompere l'alimentazione Compattezza: due sole dimensioni di condotto (da 100A a 400A e da 500A a 1000A) Assenza di alogeni: KS non sprigiona fumi o gas tossici in caso di incendio Design lineare e moderno.. Applicazioni: Edifici industriali, autorimesse, officine, centri logistici, capannoni, complessi industriali… Centri commerciali, ipermercati, grandi magazzini, hotel…..