SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKSB400DC4 CASS DERIV COMPACT NS 400A - KSB400DC4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale AC a 50 Hz - 400 A
Numero di poli - 3
Tipo di uscita - Cavo
Con selezione di fase - no
Tensione nominale AC a 50 Hz - 230...690 V
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Terziario Industriale
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3606480005794
Codice prodotto
SNRKSB400DC4
Cod. produttore
KSB400DC4
Produttore
SNR
Corrente nominale AC a 50 Hz:
400 A
Numero di poli:
3
Tipo di uscita:
Cavo
Con selezione di fase:
no
Tensione nominale AC a 50 Hz:
230...690 V
Numero di conduttori (senza terra):
4
Tipo di prese:
Altri
Grado di protezione (IP):
IP55
Colore:
Bianco
Numero RAL:
9001


