SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKSB400SE5 CASS DER 400A PER FUS TG 2 PEN - KSB400SE5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale AC a 50 Hz - 400 A
Numero di poli - 5
Tipo di uscita - Pressacavo
Con selezione di fase - no
Numero di prese CEE - 0
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3606480005824
Codice prodotto
SNRKSB400SE5
Cod. produttore
KSB400SE5
Produttore
SNR
Corrente nominale AC a 50 Hz:
400 A
Numero di poli:
5
Tipo di uscita:
Pressacavo
Con selezione di fase:
no
Numero di prese CEE:
0
Numero di conduttori (senza terra):
4
Numero di altre prese:
0
Con arresto:
sì


