SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKSB400ZB1 OTTURATORE PRESA 100/400A - KSB400ZB1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Altri
Confezione
10 PZ
Serie di prodotti
EAN
3606485013145
Codice prodotto
SNRKSB400ZB1
Cod. produttore
KSB400ZB1
Produttore
SNR
Tipo di accessorio / ricambio:
Altri
Canalis, Piastra di otturazione con derivazione, Ricambio, 400A, IP55. gamma prodotto: Canalis - nome del prodotto: KS - compatibilità prodotto: KS - Corrente di esercizio nominale [Ie]: 400 A - tipo di offerta: ricambio - quantità per confezione: set di15. Benefici: Sicurezza: su ogni derivazione è presente uno shutter che rende inaccessibili le parti in tensione Contatti argentati: performance della giunzione per oltre 30 anni senza manutenzioni specifiche Disponibilità di spine di derivazione con prese industriali o civili premontate Nessun accessorio richiesto per ottenere l'IP55 Disponibilità di elementi rettilinei lunghi 5m per ridurre tempi di posa di linee estese Disponibilità di elementi dedicati per la realizzazione di colonne montanti (elementi da 2m, staffaggi dedicati…) Possibilità di ordinare elementi speciali: lunghezze speciali, T, Z Sistemi di fissaggio che consentono di raggiungere interassi di staffaggio di 3m Fessibile: possibilità di aggiungere o togliere derivazioni senza interrompere l'alimentazione Compattezza: due sole dimensioni di condotto (da 100A a 400A e da 500A a 1000A) Assenza di alogeni: KS non sprigiona fumi o gas tossici in caso di incendio Design lineare e moderno.. Applicazioni: Edifici industriali, autorimesse, officine, centri logistici, capannoni, complessi industriali… Centri commerciali, ipermercati, grandi magazzini, hotel…..


