AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKSB400ZFKP1 KIT FISS. A MENSOLA 100/400A - KSB400ZFKP1

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKSB400ZFKP1 KIT FISS. A MENSOLA 100/400A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Staffa di sospensione

  • Tipo di fissaggio - Parete / soffitto

Confezione

  • 4 PZ

EAN

3606480006425

Codice prodotto

SNRKSB400ZFKP1

Cod. produttore

KSB400ZFKP1

Produttore

SNR

Modello:

Staffa di sospensione

Tipo di fissaggio:

Parete / soffitto

Canalis, Kit per sospensione in verticale, 400A. gamma prodotto: Canalis - nome del prodotto: KS - compatibilità prodotto: KS - carico massimo: 80 kg - quantità per confezione: set da 4. Benefici: Sicurezza: su ogni derivazione è presente uno shutter cherende inaccessibili le parti in tensione Contatti argentati: performance della giunzione per oltre 30 anni senza manutenzioni specifiche Disponibilità di spine di derivazione con prese industriali o civili premontate Nessun accessorio richiesto per ottenere l'IP55 Disponibilità di elementi rettilinei lunghi 5m per ridurre tempi di posa di linee estese Disponibilità di elementi dedicati per la realizzazione di colonne montanti (elementi da 2m, staffaggi dedicati…) Possibilità di ordinare elementi speciali: lunghezze speciali, T, Z Sistemi di fissaggio che consentono di raggiungere interassi di staffaggio di 3m Fessibile: possibilità di aggiungere o togliere derivazioni senza interrompere l'alimentazione Compattezza: due sole dimensioni di condotto (da 100A a 400A e da 500A a 1000A) Assenza di alogeni: KS non sprigiona fumi o gas tossici in caso di incendio Design lineare e moderno.. Applicazioni: Edifici industriali, autorimesse, officine, centri logistici, capannoni, complessi industriali… Centri commerciali, ipermercati, grandi magazzini, hotel…..