SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKSB63SM48 CASS DER APP MOD 63A 8 MOD - KSB63SM48

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale AC a 50 Hz - 63 A
Numero di poli - 5
Tipo di uscita - Pressacavo
Con selezione di fase - no
Numero di prese CEE - 0
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3606480006135
Codice prodotto
SNRKSB63SM48
Cod. produttore
KSB63SM48
Produttore
SNR
Corrente nominale AC a 50 Hz:
63 A
Numero di poli:
5
Tipo di uscita:
Pressacavo
Con selezione di fase:
no
Numero di prese CEE:
0
Tensione nominale AC a 50 Hz:
400...400 V
Numero di conduttori (senza terra):
4
Numero di altre prese:
0
Con arresto:
sì
Tipo di prese:
Altri
Grado di protezione (IP):
IP55
Colore:
Bianco
Numero RAL:
9001


