AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRL100WNSL2M29 FINECORSA TE_USA - L100WNSL2M29

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRL100WNSL2M29 FINECORSA TE_USA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza del sensore - 57.15 mm

  • Altezza del sensore - 125.48 mm

  • Lunghezza del sensore - 86.61 mm

  • Corrente nominale a AC-15, 24 V - 0 A

  • Corrente nominale Ie AC-15, 125 V - 20 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3389119057219

Codice prodotto

SNRL100WNSL2M29

Cod. produttore

L100WNSL2M29

Produttore

SNR

Larghezza del sensore:

57.15 mm

Altezza del sensore:

125.48 mm

Lunghezza del sensore:

86.61 mm

Corrente nominale a AC-15, 24 V:

0 A

Corrente nominale Ie AC-15, 125 V:

20 A

Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V:

12.5 A

Corrente nominale Ie DC-13, 24 V:

0 A

Corrente nominale Ie DC-13, 125 V:

5 A

Corrente nominale di impiego Ie in DC-13, 230V:

1 A

Funzione di commutazione:

Contatto a scatto rapido

Uscita elettronica:

no

Apertura positiva:

no

Numero di contatti ausiliari di sicurezza:

0

Numero di contatti NC:

2

Numero di contatti NO:

4

Numero di contatti di scambio:

0

Tipo di interfaccia:

Nessuno

Tipo di interfaccia per comunicazione di sicurezza:

Nessuno

Tipo di custodia:

Parallelepipedo

Materiale (del corpo):

Altri

Rivestimento della custodia:

Altri

Tipo di elemento di controllo:

Leva girevole

Allineamento dell'elemento di comando:

Altri

Tipo di collegamento elettrico:

Altri

Con indicatore di stato:

no

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Categoria ATEX atmosfera gas:

Nessuno

Categoria ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-23...85 °C

Grado di protezione (IP):

IP67

FINECORSA 600 V 10AMP TIPO L. gamma prodotto: L100/300 - tipo di prodotto o componente: interruttore di fine corsa - nome abbreviato: L100, L300 - tipo di corpo: fisso - tipo di testa: testa orientabile. Benefici: .. Applicazioni: ..