SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLA1DZ31 BLOCCO CONTATTI FRONTALI - LA1DZ31

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di contatti di scambio - 0
Numero di contatti NO - 3
Numero di contatti NC - 1
Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V - 10 A
Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3389110236521
Codice prodotto
SNRLA1DZ31
Cod. produttore
LA1DZ31
Produttore
SNR
Numero di contatti di scambio:
0
Numero di contatti NO:
3
Numero di contatti NC:
1
Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V:
10 A
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Metodo di montaggio:
Fissaggio frontale
Modello:
Fissaggio a innesto
Numero di contatti di segnalazione:
0


