AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLA1KN113 CONT.AUX. 1NC+1NO MOLLA - LA1KN113

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLA1KN113 CONT.AUX. 1NC+1NO MOLLA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di contatti di scambio - 0

  • Numero di contatti NO - 1

  • Numero di contatti NC - 1

  • Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V - 3 A

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione con morsetto a molla

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3389110244922

Codice prodotto

SNRLA1KN113

Cod. produttore

LA1KN113

Produttore

SNR

Numero di contatti di scambio:

0

Numero di contatti NO:

1

Numero di contatti NC:

1

Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V:

3 A

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione con morsetto a molla

Metodo di montaggio:

Fissaggio frontale

Blocco di contatti ausiliari istantanei TeSys K, per contattori LC.K, LP.K, CA.K con terminali a molla. Dispone di contatti 1NO+1NC classificati fino a 10A 690V AC, collegamento mediante terminali a molla. Montaggio frontale tramite clip, garantisce affidabilità e durata elevate. Certificazione secondo diverse norme (IEC, UL, CSA, CCC),