AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLA1KN20 CONT.AUX. 2NO VITE - LA1KN20

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di contatti di scambio - 0

  • Numero di contatti NO - 2

  • Numero di contatti NC - 0

  • Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V - 10 A

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3389110369892

Codice prodotto

SNRLA1KN20

Cod. produttore

LA1KN20

Produttore

SNR

Numero di contatti di scambio:

0

Numero di contatti NO:

2

Numero di contatti NC:

0

Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V:

10 A

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Metodo di montaggio:

Fissaggio frontale

Modello:

Fissaggio a innesto

Numero di contatti di segnalazione:

0

Blocco di contatti ausiliari istantanei TeSys K, per contattori LC.K, LP.K, CA.K con morsetti a vite. Dispone di 2NC contatti classificati fino a 10A 690V AC, collegamento mediante morsetti a vite. Montaggio frontale tramite clip, garantisce affidabilitàe durata elevate. Certificazione secondo diverse norme (IEC, UL, CSA, CCC),