SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLA1KN313 CONT.AUX. 3NO+1NC MOLLA - LA1KN313

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di contatti di scambio - 0
Numero di contatti NO - 3
Numero di contatti NC - 1
Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V - 10 A
Tipo di collegamento elettrico - Connessione con morsetto a molla
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3389110243871
Codice prodotto
SNRLA1KN313
Cod. produttore
LA1KN313
Produttore
SNR
Numero di contatti di scambio:
0
Numero di contatti NO:
3
Numero di contatti NC:
1
Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V:
10 A
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione con morsetto a molla
Metodo di montaggio:
Fissaggio frontale
Modello:
Fissaggio a innesto e integrabile


