AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLA1SK01 BLOCCO CONTATTI 1P+1NC - LA1SK01

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLA1SK01 BLOCCO CONTATTI 1P+1NC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di contatti di scambio - 0

  • Numero di contatti NO - 0

  • Numero di contatti NC - 1

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite

  • Modello - Fissaggio a innesto

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3389110563986

Codice prodotto

SNRLA1SK01

Cod. produttore

LA1SK01

Produttore

SNR

Numero di contatti di scambio:

0

Numero di contatti NO:

0

Numero di contatti NC:

1

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Modello:

Fissaggio a innesto

Blocco aggiuntivo TeSys SK con 1 polo di alimentazione e 1 contatto ausiliario istantaneo, per mini contattori LC1SK, LP1SK. Dispone di 1 polo di alimentazione (1 NO) classificato fino a 12 A/690V AC e 1 contatto ausiliario (1 NC) classificato fino a 10 A/690V AC, collegamento mediante morsetti a vite. Montaggio frontale tramite clip, garantisce affidabilità e durata elevate. Montato su un mini contattore LC1SK o LP1SK, viene utilizzato per il controllo dei circuiti a 3 fasi. Certificazione secondo diverse norme (IEC, UL, CSA).