AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLA2KT2U TEMPORIZZ.ELETTRONICO - LA2KT2U

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLA2KT2U TEMPORIZZ.ELETTRONICO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione di commutazione - Ritardo all'eccitazione

  • Tempo regolabile - 1...30 s

  • Numero di contatti di scambio - 1

  • Numero di contatti NO - 0

  • Numero di contatti NC - 0

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3389110230086

Codice prodotto

SNRLA2KT2U

Cod. produttore

LA2KT2U

Produttore

SNR

Funzione di commutazione:

Ritardo all'eccitazione

Tempo regolabile:

1...30 s

Numero di contatti di scambio:

1

Numero di contatti NO:

0

Numero di contatti NC:

0

Blocco di contatto temporizzato elettronico TeSys K, per contattori LC.K, LP.K, CA.K. Dispone di un contatto 1C/O classificato fino a 2A 240V AC, con un intervallo di impostazione del ritardo di accensione 1-30 s. Da utilizzare per contattori con bobine 110-240V AC/DC (da F7 a U7, da FD a UD). Montaggio anteriore tramite clip, collegamenti mediante fili collegati al contattore. È conforme alla normativa RoHS/REACh.