AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLA4DA2U FILTRO ANTIDISTURBO R.C. - LA4DA2U

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLA4DA2U FILTRO ANTIDISTURBO R.C.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione - Elemento RC (soppressore disturbi)

  • Tipo di tensione di esercizio - AC

  • Tensione di alimentazione AC 50 Hz - 110...240 V

  • Tensione di alimentazione DC - 0...0 V

  • Con indicazione LED - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3389110233063

Codice prodotto

SNRLA4DA2U

Cod. produttore

LA4DA2U

Produttore

SNR

Funzione:

Elemento RC (soppressore disturbi)

Tipo di tensione di esercizio:

AC

Tensione di alimentazione AC 50 Hz:

110...240 V

Tensione di alimentazione DC:

0...0 V

Con indicazione LED:

no

Tensione di alimentazione AC 60 Hz:

110...240 V

Modulo soppressore TeSys D, per contattori LC.D80-D150 (3P) e LC.D40-D115 (4P). Da utilizzare con circuiti di comando a 110-240 V CA, fornisce protezione RC mediante limitazione della tensione transitoria a 3 Uc max. Montaggio sulla parte superiore del contattore, collegamento ai morsetti della bobina del contattore.