SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLA4DC3U FILTRO ANTIDISTURBO DIODO - LA4DC3U

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzione - Diodo
Tipo di tensione di esercizio - DC
Tensione di alimentazione DC - 24...250 V
Con indicazione LED - no
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3389110233179
Codice prodotto
SNRLA4DC3U
Cod. produttore
LA4DC3U
Produttore
SNR
Funzione:
Diodo
Tipo di tensione di esercizio:
DC
Tensione di alimentazione DC:
24...250 V
Con indicazione LED:
no
Modulo soppressore TeSys D per contattori LC1D80-D95 (3P), LP1D40-D80 (4P). Da utilizzare con tensione del circuito di comando a 24 V - 250 V CC, fornisce protezione al diodo a volano assicurando l'assenza di sovratensioni transitorie. Montaggio sulla parte superiore del contattore, collegamento ai morsetti della bobina (componente polarizzato).