AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLA4DE2E FILTRO ANTIDISTURBO VAR - LA4DE2E

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLA4DE2E FILTRO ANTIDISTURBO VAR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione - Varistore

  • Tipo di tensione di esercizio - AC / DC

  • Tensione di alimentazione AC 50 Hz - 24...48 V

  • Tensione di alimentazione DC - 24...48 V

  • Con indicazione LED - no

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3389110233100

Codice prodotto

SNRLA4DE2E

Cod. produttore

LA4DE2E

Produttore

SNR

Funzione:

Varistore

Tipo di tensione di esercizio:

AC / DC

Tensione di alimentazione AC 50 Hz:

24...48 V

Tensione di alimentazione DC:

24...48 V

Con indicazione LED:

no

Tensione di alimentazione AC 60 Hz:

24...48 V

Modulo soppressore D di TeSys, per contattori LC1D80-D150 (3P), LC1D80-D115 (4P). Da utilizzare con tensione del circuito di comando 24-48V AC, Dispone di la protezione del varistore mediante limitazione della tensione transitoria a 2 Uc max. Montaggio sulla parte superiore del contattore, fissaggio a vite e collegamento sui morsetti a bobina.