AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLA4DT0U TEMPORIZZATORE 0,1-2,5 S - LA4DT0U

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLA4DT0U TEMPORIZZATORE 0,1-2,5 S

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione di commutazione - Ritardo all'eccitazione

  • Tempo regolabile - 0.1...2 s

  • Numero di contatti di scambio - 0

  • Principio di funzionamento - Elettronico

  • Numero di contatti NO - 1

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3389110236453

Codice prodotto

SNRLA4DT0U

Cod. produttore

LA4DT0U

Produttore

SNR

Funzione di commutazione:

Ritardo all'eccitazione

Tempo regolabile:

0.1...2 s

Numero di contatti di scambio:

0

Principio di funzionamento:

Elettronico

Numero di contatti NO:

1

Numero di contatti NC:

0

Modulo temporizzatore elettronico TeSys D da utilizzare con tensione del circuito di comando a 24-250V, fornisce un tempo di ritardo di accensione regolabile manuale da 0,1 a 2 sec. Il tempo di ritardo è segnalato dal LED. Montaggio sui contattori LC1D09-D38 con l'adattatore LAD4BB, sui contattori LC1D40A-D80A con l'adattatore LAD4BB3, sui contattori LC1D80-D150 (3P) e LC1D40-D115 (4P) direttamente sui morsetti della bobina. Certificazione secondo più standard (IEC, UL, CSA), è conforme alla normativa RoHS/REACh.