SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLA4DWB INTERFACCIA STATICA - LA4DWB

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di installazione - Montaggio diretto
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 24...250 V
Tensione nominale di comando Us DC - 24...24 V
Con circuito di protezione integrato - no
Tipo di tensione per l'azionamento - DC
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3389110236477
Codice prodotto
SNRLA4DWB
Cod. produttore
LA4DWB
Produttore
SNR
Tipo di installazione:
Montaggio diretto
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
24...250 V
Tensione nominale di comando Us DC:
24...24 V
Con circuito di protezione integrato:
no
Tipo di tensione per l'azionamento:
DC


