SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLA4KC1E FILTRO ANTIDISTURBO - LA4KC1E

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzione - Diodo
Tipo di tensione di esercizio - DC
Tensione di alimentazione DC - 32...48 V
Confezione
5 PZ
Serie di prodotti
EAN
3389110230192
Codice prodotto
SNRLA4KC1E
Cod. produttore
LA4KC1E
Produttore
SNR
Funzione:
Diodo
Tipo di tensione di esercizio:
DC
Tensione di alimentazione DC:
32...48 V
Modulo soppressore TeSys K, per contattori LP.K, CA3K, CA4K. Da utilizzare con il circuito di controllo 32-48V DC, Dispone di una protezione a diodo a volano che garantisce l'assenza di sovratensione transitoria. Montaggio a scatto sulla parte anteriore del contattore (non sono necessari utensili), è dotato di indicatore LED di accensione. Venduto in confezione da 5 unità. È conforme alla normativa RoHS/REACh.