AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLA4SKC1U BLOCCO DIODO 24V A 250V DC - LA4SKC1U

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLA4SKC1U BLOCCO DIODO 24V A 250V DC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione - Diodo

  • Tipo di tensione di esercizio - DC

  • Tensione di alimentazione DC - 24...24 V

Confezione

  • 10 PZ

Serie di prodotti

EAN

3389110564020

Codice prodotto

SNRLA4SKC1U

Cod. produttore

LA4SKC1U

Produttore

SNR

Funzione:

Diodo

Tipo di tensione di esercizio:

DC

Tensione di alimentazione DC:

24...24 V

Modulo soppressore TeSys SK, per mini contattori LP1SK e mini relè di controllo CA3SK. Da utilizzare con circuiti di controllo a 24-250V CC, offre una protezione a diodo a volano che assicura l'assenza di sovratensione transitoria. Montaggio a scatto sullato destro del contattore (non sono necessari utensili, componente polarizzato). Venduto in confezioni da 10 unità.