AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLA5F400803 GIOCO DI CONTATTI 400 A - LA5F400803

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLA5F400803 GIOCO DI CONTATTI 400 A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Contatti di ricambio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3389110226171

Codice prodotto

SNRLA5F400803

Cod. produttore

LA5F400803

Produttore

SNR

Tipo di accessorio / ricambio:

Contatti di ricambio

LA5F400803 è un insieme di 3 contatti di ricambio per i contattori TeSys F di Schneider Electric. Compatibile con tutti i modelli LC1F330/400 a 3 poli, ogni contatto è composto da 2 parti fisse, 1 parte mobile, deflettori, piastra posteriore e viti di fissaggio. LA5F400803 è un insieme di 3 contatti di ricambio per i contattori TeSys F di Schneider Electric. Compatibile con tutti i modelli LC1F330 e LC1F400 a 3 poli, ogni contatto è composto da 2 parti fisse, 1 parte mobile, deflettori, piastra di fondo e viti di fissaggio. L'usura delle pastiglie dei contatti richiede la sostituzione dei contatti.